AC1094 aircraft パーカーベスト AC1094 (服のみ) バートル 53279486 AC1094 aircraft パーカーベスト AC1094 (服のみ) バートル 53279486

aircraft パーカーベスト AC1094 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53279486 品番AC1094
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

紫外線・赤外線を防ぐUVカット素材を使用。アルミコーティング加工による遮熱効果。着用時に通気調整可能な背裏エアダクトを装備。フルハーネスランヤード取付口付き。安全帯フックハンガー収納式。ヘルメット対応大型フード付き。

生地マイクロソフトシェル、アルミコーティング加工(UVカット・遮熱効果)、撥水加工 混率(%)ポリエステル100 カモフラシルバー 色番39 サイズ3L バスト(cm)128 肩幅(cm)51 着丈(cm)76
注意
※aircraft着用時は専用のファン・バッテリーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする