DAYTONA(デイトナ)
PRO-GRIP#728ブラック/シルバーOP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53291833
品番
98090
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
グリップデザインはアルミアルマイトリングを使用したデザインが特徴。
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。
サイズ
長さ:122mm
内径(左右):22/25mm
仕様
材質:スタンダードラバー
注意
※純正スロットルスリーブにリブが付いている車両は、リブを削る必要があります。
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。