曜日別特売
92880 ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 53294317

92880 ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 53294317
92880 ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 53294317
92880 ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 53294317
92880 ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 53294317

ハイパフォーマンスバッテリー

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
バッテリー容量(Ah)(10時間率)12V6
幅(mm)150
型式DYT7B-4
内容量1個注文コード53294317品番92880
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

型式DYT7B-4主な適合車種シグナスX XC125/SR (07-08)、DR-Z400S/SM幅(mm)150質量(kg)2.44高さ(mm)92タイプMF奥行(mm)65端子形状Aバッテリー容量(Ah)(10時間率)12V6
注意
※ 3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。
バッテリーの寿命について
●バッテリーの寿命を短縮する要因としては以下のものが考えられます。
・エンジンからの熱影響による放電
・使用頻度(使用が多すぎても少なすぎても影響します)
・発電機の故障などによる充電不足
・寒冷地での多用、充電不足での使用などの過酷な使用状況
・端子部分の緩みによる接触不良、灯火類の消し忘れによるバッテリーあがり
・過剰な充電●寿命末期には次のような症状が現れます。
・スターターモータの回転音が低くて弱い
・方向指示器の動作
※同じ車両名でも年式や仕様により適合品番が異なる場合がありますので、ご購入前には必ず現在ご使用中のバッテリー型式を互換表にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: トライアンフのバッテリー交換

一年前にストリートツインのバッテリーとして購入。
品質に満足しているため、今回はボンネビル用として購入。

2025-10-08
用途: バイクカブバッテリー交換

商品は、とても良く取り付け時、12,6vありただ、古いバッテリーを処分を行うのに、産業廃棄物のため苦労しました。出来れば、引取先、又引取をしていただると、ありがたいです。

対象商品 : 53294283
2025-07-14
用途: バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良い。デイトナ製品がお好きな方にはバッチリ。

対象商品 : 53294448
2023-10-14
用途: 今回はセロー250に
野上建設建設業・工事業

バイク複数台所有の為、純正品からチェンジです。以前からデイトナバッテリーを使ってトリクル充電をし、5年モチました。ので、リピート購入。全車種デイトナバッテリーに。全くといい程問題なく使えます。購入時は12.7vでしたので、即、充電で、MAXに。他のショップさん在庫切れでしたので、此方で購入。欲しい時に直ぐ届く 有難いですね。

対象商品 : 53294396
2024-07-31
用途: 250ccオートバイに使用
製造業

問題なく使用できています。サイズも規格どうりです。

対象商品 : 53294448
2023-05-28
用途: 5年振りの交換
卸売・小売業

(D)YTZ7S、スーパーカブJA07のため購入しました。キャンペーンとクーポン双方利用のため発送が遅くなるのは承知しておりましたが予定より2日早く届き助かりました。電圧は12.8V以上あり問題ありませんでしたが念の為に充電してから装着しました。梱包資材の空間が大きすぎましたので改善願います。

2が参考にしています
対象商品 : 53294405
2023-05-09
用途: バイクのバッテリー
CUOREサービス業

昨年デイトナのバッテリーを購入して1年問題なく使えたので、今回ははもう一台用に別の型番で注文しました。
去年、今回買った物も問題なくエンジン始動し使えています。

対象商品 : 53294283
2023-06-23
用途: スーパーカブのバッテリー交換
医療・福祉・介護関連業

スーパーカブのバッテリーが充電しても回復しないので信頼できるデイトナのバッテリーに交換しました。何年使用出来るか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする