※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM-9011-L1-BL エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー アソー 53300994 BM-9011-L1-BL エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー アソー 53300994

エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外ネジPT1/8 注文コード53300994 品番BM-9011-L1-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は外ネジなど24種類から選べます 他の種類を見る

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅 接続R×Rc 開閉ハンドル開閉パターン記号:L1 内ネジPT1/8 外ネジPT1/8 ハンドル長さ(mm)40 ハンドル色ブルー ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53301037
2022-02-12
用途:
エア配管
医療・福祉・介護関連業

通常は橙色のレバーだけでしたが、ブルーもあり、配管の区別の為使用しました。色々種類もあり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする