※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT060200FN-JP SH7025 チップ CCGT-JP タンガロイ 53301476 CCGT060200FN-JP SH7025 チップ CCGT-JP タンガロイ 53301476

チップ CCGT-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.05 厚さ(mm)2.38 注文コード53301476 品番CCGT060200FN-JP SH7025
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコーナーR・コーナー半径Re・厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る

切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現

用途
・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能
・広い加工領域に対応したブレーカ設計
・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立
厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)【水平方向】6.5 最大切込深さ(mm)2.5 切込深さ(mm)最小0.05 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.8 コーナーR(mm)0.05 最大送り(mm)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする