※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CCGT#N-JS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
53301528
品番
CCGT03X104F-JS SH7025
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・形状
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
【水平方向】3.6
厚さ(mm)
1.39
最大切込深さ(mm)
0.5
切込深さ(mm)
最小0.1
内接円(mm)
3.57
取付穴径(Φmm)
1.9
コーナーR(mm)
0.4
最大送り(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.05
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります