※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM-9033-L1-BK エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック アソー 53301877 BM-9033-L1-BK エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック アソー 53301877

エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外ネジPT3/8 注文コード53301877 品番BM-9033-L1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外ネジなど24種類から選べます 他の種類を見る

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

接続R×Rc 材質(本体)黄銅 材質(ハンドル)樹脂 ハンドル形状レバー式 開閉ハンドル開閉パターン記号:L1 内ネジPT3/8 外ネジPT3/8 ハンドル長さ(mm)40 ハンドル色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする