※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CCGT-JP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.05
厚さ(mm)
3.97
注文コード
53302840
品番
CCGT09T300FN-JP SH7025
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径Re・厚さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途
・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能
・広い加工領域に対応したブレーカ設計
・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
【水平方向】9.7
最大切込深さ(mm)
2.5
切込深さ(mm)
最小0.05
内接円(mm)
9.525
取付穴径(Φmm)
4.4
コーナーR(mm)
0.05
最大送り(mm)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.02