R25-J-AS14-05 バックパックパッド R250 53303916

R25-J-AS14-05 バックパックパッド R250 53303916
R25-J-AS14-05 バックパックパッド R250 53303916
R25-J-AS14-05 バックパックパッド R250 53303916
R25-J-AS14-05 バックパックパッド R250 53303916
R25-J-AS14-05 バックパックパッド R250 53303916
R25-J-AS14-05 バックパックパッド R250 53303916

バックパックパッド

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード53303916品番R25-J-AS14-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バックパックと背中の間のムレを解消するアイテム。
どんなバックにも取り付け可能。バックパックと背中の間に汗が溜まってびしょぬれになるのを防ぐ、画期的なパッドです。
バックパックの肩紐部分にストラップを通すだけで取り付け完了。背中とバックパックが点で接触することで、汗でべちょべちょになりません。
汗をかいたとしても、パッドだけを取り外して洗ったり乾かすことができるので、バックパックが汗を吸って臭くなるのも防げます。

ブラック質量(g)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×290×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53303916
2021-08-27
用途: 通勤のリュックに
その他業種

夏場の自転車通勤リュックに風が通るパッド探してたらモノタロウさんが最安値だったので即注文、コレならリュック通勤通学の知り合いにもおすすめできますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする