R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135

R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135
R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135
R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135
R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135
R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135
R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135
R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135
R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135
R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135
R25-M-RRB-100BL 縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 R250 53304135

縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード53304135品番R25-M-RRB-100BL
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。
・自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
・「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。
・エンド金具は付属しませんが、必須です。

材質表/リップ撥水加工、裏/PU加工寸法(mm)(縦)1100×(横)950×(底幅)250ブルー質量(g)約320(本体・外袋・ストラップ・フレームカバー・スプロケットカバーすべて含んだ重量です。)収納寸法(mm)(縦)170×(底)70×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする