エンド金具 前後セット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53304144 品番R25-M-ENDKNG-GD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

縦型輪行袋の必需品。輪行中のリアディレイラーを守ります。
・縦型輪行袋を使う場合は必ず必要です。コレを取り付けないと、輪行のときにリアディレイラーとリアディレイラーのワイヤーが直接地面に接触することになり、ほぼ確実にダメージを受けてしまいます。従来品は、130mmエンド用と135mmエンド用、フロント(100mm)用と別れておりましたが、これ1個ですべてに対応します。

ゴールド 高さ(mm)最大90 適合サイズ前用100mmエンド幅用、後用130mmエンド幅用、後用135mmエンド幅用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53304144
2022-07-22
用途:
輪行時、縦型輪行袋には必須です。
モリタプラニング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使用はしていませんが、輪行袋で定評ある「R250」ブランド製品なので、きっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする