ロードバイク用ライトブラケット キャットアイ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53304643 品番R25-N-LIGHTBKTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760

キャットアイのライトをバイクのセンターに取り付け可能。
Rindow Bikes(リンドウバイク)のBullet Lighting(バレットライティング)用取付けステーとキャットアイの「CFB-100 センターフォークブラケット」を組み合わせました。これを取り付けることで、キャットアイのライトがバイクのセンターに取り付けられます。ハンドルよりもより低い位置から照らすので、効率的に地面を照らします。ライトがさかさまにならないので、スイッチが押しやすく、バッテリー残量が減ってきたときの表示も見やすくなります。
ダイレクトマウントタイプのキャリパーブレーキ、ディスクブレーキには取り付けできません。
装着するライトの重量は、最大200gまでとなります。

材質304ステンレス 質量(g)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53304643
2023-09-04
用途:
中華ライトの取り付けに
建設業・工事業

ブラケットスペーサー 544-5330と同時購入 超低頭小ねじM3 6mmを使用で他社製ライトがつけられました。小技の効いたこのような便利商品は作り続けて欲しい ただしブラケットスペーサーの強度には問題あり 改善して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする