ロードバイク用ライトブラケット キャットアイ用
キャットアイのライトをバイクのセンターに取り付け可能。
Rindow Bikes(リンドウバイク)のBullet Lighting(バレットライティング)用取付けステーとキャットアイの「CFB-100 センターフォークブラケット」を組み合わせました。これを取り付けることで、キャットアイのライトがバイクのセンターに取り付けられます。ハンドルよりもより低い位置から照らすので、効率的に地面を照らします。ライトがさかさまにならないので、スイッチが押しやすく、バッテリー残量が減ってきたときの表示も見やすくなります。
ダイレクトマウントタイプのキャリパーブレーキ、ディスクブレーキには取り付けできません。
装着するライトの重量は、最大200gまでとなります。
材質304ステンレス
質量(g)40
内容量1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53304643
2023-09-04
- 用途:
- 中華ライトの取り付けに
建設業・工事業
ブラケットスペーサー 544-5330と同時購入 超低頭小ねじM3 6mmを使用で他社製ライトがつけられました。小技の効いたこのような便利商品は作り続けて欲しい ただしブラケットスペーサーの強度には問題あり 改善して欲しい