マルチ 10 MIDNIGHT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53304835 品番355280001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

使いやすさとシンプルでスタイリッシュなデザインで人気のハンドポンプや携帯ツールに、シックで美しいミッドナイトブラックカラーが数量限定で登場。
頑丈でしっかりと収納する高張力鋼製のマルチツール。
グローブ使用でもしっかり握れるサイドグリップ仕様。

仕様10機能 セット内容ヘックス:2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバー:+2/-2、トルクス:T-25 材質(フレーム)6061-T6アルミ、(ツール部)スチール 質量(g)124

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53304835 355280001 76423893 355280001 マルチ 10 MIDNIGHT CRANK BROTHERS マルチ 10 MIDNIGHT CRANK BROTHERS 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする