※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-S L/D=2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53305868
品番
TID085S06-2
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
【ヘッド】DM 085 - DM 089
全長(mm)
39.45
有効長(mm)
19.5
コード
【インサートシートサイズ】8
シャンク高さ(mm)
8
レンチ
KEYV-S06
取付ねじサイズ
S06
切削径(Φmm)
最小8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
【供給プロパティ】TRUE
最大加工径(Φmm)
8.9
フランジ径(Φmm)
【接触面の径】10
突き出し長さ(mm)
【工具】33.15
寸法OAL2(mm)
39.55
寸法OAL3(mm)
38.59