※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID105S08-2 刃先交換式ドリル TID-S L/D=2 タンガロイ 53305877 TID105S08-2 刃先交換式ドリル TID-S L/D=2 タンガロイ 53305877

刃先交換式ドリル TID-S L/D=2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53305877 品番 TID105S08-2
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様【ヘッド】DM 105 - DM 109 全長(mm)48.05 有効長(mm)23.5 コード【インサートシートサイズ】10 シャンク高さ(mm)10 レンチKEYV-S08 取付ねじサイズS08 切削径(Φmm)最小10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント【供給プロパティ】TRUE 最大加工径(Φmm)10.9 フランジ径(Φmm)【接触面の径】12 突き出し長さ(mm)【工具】40.55 寸法OAL2(mm)48.67 寸法OAL3(mm)46.72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする