曜日別特売
1008340002 JET ボトル 550ml ELITE(サイクル) 53310724

JET ボトル 550ml

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個クリア/レッド注文コード53310724品番1008340002
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

エリート JET ボトル 550ml ELITE
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。

容量(mL)550クリア/レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: マラソン練習

腰に巻くボトルホルダーにはまるサイズのものを探していました。ぴったりでよかったです。500mlのペットボトルだと走っていたら飛び出してしまっていたんです。

対象商品 : 53310749
2020-07-09
用途: 普段使い
製造業

定番のサイクリングボトル、イエローを選択したのも視認性の良さで選んだが、いい色合いでした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする