MFK-308 ミドルフィールドシートバッグ ヘリテイジエディション TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316018 MFK-308 ミドルフィールドシートバッグ ヘリテイジエディション TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316018 MFK-308 ミドルフィールドシートバッグ ヘリテイジエディション TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316018 MFK-308 ミドルフィールドシートバッグ ヘリテイジエディション TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316018 MFK-308 ミドルフィールドシートバッグ ヘリテイジエディション TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316018 MFK-308 ミドルフィールドシートバッグ ヘリテイジエディション TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316018

ミドルフィールドシートバッグ ヘリテイジエディション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53316018 品番MFK-308
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シートバッグ

用途牛革採用 付属品固定ベルト×4 、センター固定ベルト×1 、接続バックル×1 、ショルダーベルト×1 、ノーブローレインカバーM×1 材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革 ブラウン×ブラック 容量(L)29〜40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×520×280(※最小時)、230×680×280(※最大時) 収納可能質量(kg)8
注意
※最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする