TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
TANAX(タナックス)[バイク用品]の シートバッグ
フィールドシートバッグ ヘリテイジエディション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53316027
品番
MFK-309
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シートバッグ
用途
牛革採用
付属品
固定ベルト×4 、接続バックル×1 、ショルダーベルト×1 、ノーブローレインカバーL×1
材質
1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
色
ブラウン×ブラック
容量(L)
39〜59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×470×310(※最小時)、310×670×310(※最大時)
収納可能質量(kg)
10
注意
※最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避け下さい。