TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
TANAX(タナックス)[バイク用品]の シートバッグ
キャンピングシートバッグ2 ヘリテイジエディション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53316036
品番
MFK-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
シートバッグ
用途
牛革採用
付属品
固定ベルト×4 、セフティベルト×1 、ショルダーベルト×1 、接続バックル×1 、ノーブローレインカバーXL×1
材質
1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
色
ブラウン×ブラック
容量(L)
59〜75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×620×350(※最小時)、350×820×350(※最大時)
収納可能質量(kg)
14
注意
※最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避け下さい。