TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
TANAX(タナックス)[バイク用品]の サイドバッグ
サイドクランクケース ヘリテイジエディション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53316045
品番
MFK-311
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サイドバッグ
用途
牛革採用
付属品
本体×2 、イージーベーススリム×1 、固定ベルト×4 、セフティベルト×1 、インナーポーチ×2
材質
1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
色
ブラウン×ブラック
容量(L)
40(片側20)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×420×220(※片側)
収納可能質量(kg)
5.0(片側2.5)
注意
※最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避け下さい。