曜日別特売
AKZ56A-H インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 53317095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)120、冷媒充填量:1.02
内容量1台注文コード53317095品番AKZ56A-H
参考基準価格(税別)¥1,531,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。
負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。
高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。
環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。

用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)質量(kg)120、冷媒充填量:1.02タイプヒータ付保護構造IP2X方式蒸発器/ブレージングプレート式、凝縮器/クロスフィンコイル式使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内騒音値(dB)65ヒーター容量(kW)200V:2外装色アイボリーホワイトオイルタンク(L)-外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1410×470×500保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒R410A、二酸化炭素換算量(tCO2eq):2.14冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度圧縮機(全密閉DCスイング式)1.5kW相当配管接続口径[油入口]Rc1 1/4、[油出口]Rc1 1/4、[油ドレン]Rc1/4(プラグ止め)馬力(HP)オイルコン相当:2冷却能力(kW)[50/60Hz]5.0/5.6RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hzポンプ吐出量(L/min)30/36操作回路電圧(V)DC12/24
注意
※冷却能力は標準点(入口油温:35℃、室温:35℃、使用油:ISO VG32、1気圧)における値を示します。製品公差は約±5%あります。
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。 また電圧変動幅は±10%以内です。
※タンク油面計の黄線は最高油面、赤線は最低油面を表します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オイルコンの特?紹介【ダイキン】
オイルコンとは オイルコンの仕組みと機種のご紹介【ダイキン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする