※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53317120 品番 AKZ90A
参考基準価格(税別)¥2,089,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。
負荷0%(無負荷)〜100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。
高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。
環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。

用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど 性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5〜100Hz掃引/5min) 質量(kg)104、冷媒充填量:1.37 タイプ標準 保護構造IP2X 方式蒸発器/ブレージングプレート式、凝縮器/クロスフィンコイル式 使用範囲(室温)5〜45℃、(入口油温)5〜50℃、油粘度(1.4〜200[ISO V2〜32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 騒音値(dB)67 外装色アイボリーホワイト オイルタンク(L)- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1220×560×620 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ) 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒R410A、二酸化炭素換算量(tCO2eq):2.87 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 圧縮機(全密閉DCスイング式)2.2kW相当 配管接続口径[油入口]Rc1 1/4、[油出口]Rc1 1/4、[油ドレン]Rc1/4(プラグ止め) 馬力(HP)オイルコン相当:3 冷却能力(kW)[50/60Hz]8.0/9.0 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz ポンプ吐出量(L/min)30/36 操作回路電圧(V)DC12/24
注意
※冷却能力は標準点(入口油温:35℃、室温:35℃、使用油:ISO VG32、1気圧)における値を示します。製品公差は約±5%あります。
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。 また電圧変動幅は±10%以内です。
※タンク油面計の黄線は最高油面、赤線は最低油面を表します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オイルコンの特?紹介【ダイキン】
オイルコンとは オイルコンの仕組みと機種のご紹介【ダイキン】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする