※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する質量(kg)82、冷媒充填量:0.83
内容量1台注文コード53317174品番AKZ43A-T
参考基準価格(税別)¥1,294,000販売価格(税込)¥1,317,800販売価格(税別)
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。
負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。
高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。
環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。