換気扇

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53317217 品番 YNK-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
質量(kg)1.6 消費電力(W)22/24 スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(cm)(取付木枠)17.5 風量4.5/4.5(m3) シャッター2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×14×23.8 羽根径(Φmm)150
注意
※こちらの商品は一般家庭用です。厨房でのご利用など、業務用途ではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
コンテナハウス
株式会社アールテック 様 (建設業・工事業)

取付は簡単に出来ましたけど、回すと少し音がうるさいと従業員から指摘がありました。

2025-07-25
用途:
家の台所換気扇
医療・福祉・介護関連業

サイズも換気能力も問題なし。音も静かで満足です。表面がRがかっているので、立体型の換気扇カバーはこの暑さだと両面テープがはがれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする