換気扇

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53317244 品番 YNK-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(kg)3.2 消費電力(W)31/35 スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(cm)(取付木枠)35 風量15.3/15.3(m3) シャッター4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×15.6×41 羽根径(Φmm)300
注意
※こちらの商品は一般家庭用です。厨房でのご利用など、業務用途ではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
コンテナハウス
株式会社アールテック 様 (建設業・工事業)

取付は簡単に出来ましたけど、回すと少し音がうるさいと従業員から指摘がありました。

2025-07-25
用途:
家の台所換気扇
医療・福祉・介護関連業

サイズも換気能力も問題なし。音も静かで満足です。表面がRがかっているので、立体型の換気扇カバーはこの暑さだと両面テープがはがれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする