スーパーカブ/プロ/クロスカブ50/110に適合します。(2BH-AA09/AA07/AA06・2BJ-JA44/JA42/JA45) 50ccの車両では、バッテリー保護機能が作動する場合があります。 電圧感知機能を搭載。LEDインジケーターで電圧の状態を知らせます。 入力電圧11.5〜16Vに対応。出力電圧DC5V±0.25V/2.1A 11.5V以上=ブルー点灯/11.5V未満=レッド点滅(充電停止)