KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
ウインカーステー NANOランプヨウ NO.サイド L/Rセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53318108
品番
217-2038
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
極小サイズのNanoランプをナンバープレートサイドに装着する為の専用ステーです。
ナンバープレート固定用ボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。
適合
ウインカーボルトサイズ:M6
ナンバープレート:全てのサイズ(一部のご当地ナンバープレート等異形プレートを除く)
付属品
ズレ防止用両面テープ
材質
スチール製
色
ブラック