KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の シートバッグ
シートバッグ 340X240X140 9L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53318424
品番
FR-A00005
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッグ容量(L)
9
色
BK/RD
付属品
簡易レインカバー
材質
合皮(PVCレザー)、タピール、ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×240×340(車体装着方向)