※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ROADLITE (ロードライト)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53318434 品番190653
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

日本国内製造のロードライト・シリーズのミニベロ向けモデル。
ハイグリップでありながら耐摩耗性に優れ、 なおかつランニングコストも良好。
軽快なハンドリング性能は街乗りや通勤に最適。
グリップ性能、耐摩耗性を重視する方
20インチの小径車向け

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズWO 20×1-1/8 質量(g)215 タイプW/O No.【IRC NO.】190653 ビードスチール 標準空気圧(kPa)700 標準空気圧(PSI)100
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする