KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の キャリア
ツーリングリアキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53318546
品番
HD-08226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
チョットした荷物を積載する際に大変便利なキャリアです。シングルシート専用。
色
BK
適合
XL1200N/X/V・XL883N(09y〜)専用
材質
スチール製
寸法(mm)
330×200
最大積載量(kg)
5
注意
※シーシーバー付の車両へはお取り付けできません。