ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの ラベル・シール
ジャストコーポレーションの 名刺ラベル
インクジェット専用紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
53332993
品番
JIJ-605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ用に開発された高級感がある用紙です。表裏とも優れた印字適性です!
サイズ
A4サイズ
紙厚(mm)
0.23
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)
色
ホワイト
坪量(g/m
2
)
186
用途
名刺、はがき、名札、値札、挨拶状、賞状、メニューなど
印刷
両面印刷
注意
※ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。