ケーブル長(m)40適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)色ブルー規格CAT6A構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブルスタンダードシールドS/FTP結線方式ストレート結線導体ヨリ線ツイストペアケーブルケーブル径(Φmm)約5.3伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダードカテゴリーCat6A