CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 接続径25 全長(mm)178 注文コード53335906 品番DS20-D2400L25-04
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は接続径・全長など386種類から選べます 他の種類を見る

加工深さ4×DC用

加工深さ4×DC 工具径(mm)24 接続径25 機能長さ(mm)121.33 使用可能長さ(mm)96 全長(mm)178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする