Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
コンパクトデッキブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53351446
品番
7042
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
色
緑
質量(g)
322
線径(mm)
0.5
商品説明動画
コンパクトデッキブラシ使用例
参考になった