曜日別特売
7042S コンパクトデッキブラシ Vikan(ヴァイカン) 53351507

 

7042S コンパクトデッキブラシ Vikan(ヴァイカン) 53351507
7042S コンパクトデッキブラシ Vikan(ヴァイカン) 53351507

コンパクトデッキブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53351507品番7042S
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5

商品説明動画

コンパクトデッキブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53351534
2020-10-07
用途: 工場の床掃除用

このメーカーのブラシは、値段は張りますが他のどのブラシよりしっかりしていて長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする