7042S コンパクトデッキブラシ Vikan(ヴァイカン) 53351525 7042S コンパクトデッキブラシ Vikan(ヴァイカン) 53351525

コンパクトデッキブラシ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53351525 品番 7042S
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ 質量(g)622 線径(mm)0.5

商品説明動画

コンパクトデッキブラシ使用例

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53351534
2020-10-07
用途:
工場の床掃除用

このメーカーのブラシは、値段は張りますが他のどのブラシよりしっかりしていて長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする