マイクポッドマウント
RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、
配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。
完璧な配置
目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、
会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。
ほとんどのテーブルに適合
マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25〜65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。
余分な配線を固定
会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。
ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。