00’〜 BANDIT1200 チタン SLIP-ON チタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53361919 品番31200-01NTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
仕様チタン120×500 質量(kg)2.2 タイプS/O 適合車種00'〜 BANDIT1200 音量(dB)92
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする