CDS1FN140-100+170-Z73L3-XC11 エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN140 SMC 53367185

エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークA(mm)100 注文コード53367185 品番CDS1FN140-100+170-Z73L3-XC11
参考基準価格(税別)¥144,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・ストロークA・オートスイッチ種類など102種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)100 ストロークB(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする