ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53375246 品番LB-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

災害時などいざという時頼りになる容量230Whの蓄電池。
ボタン一つでAC出力3つ、USB出力4つが使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能です。
稼働時間例:スマホ約20台分相当、PC25W約7.7時間、電気毛布80W約2時間

付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書 セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書 幅(mm)120 質量(kg)2.3 高さ(mm)155 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)120 定格出力(W)200 バッテリーNCM 使用周囲温度(℃)0〜40 充電時間(時間)約7 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)0〜40 定格入力専用アダプタ充電池:AC100V(50/60Hz)、DC18.5V/1.8A 定格出力容量(W)200 バッテリー容量(Wh)230 入力ポートAC100V/ソーラーパネル 出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2
注意
※各製品の動作時間表記はあくまで理論値です。実際の製品では異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53375246 LB-230 58002806 LB-230 ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE) DEAR LIFE ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE) DEAR LIFE 1個 96,980 税込106,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする