ポータブル蓄電池 LB-230
災害時などいざという時頼りになる容量230Whの蓄電池。
ボタン一つでAC出力3つ、USB出力4つが使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能です。
稼働時間例:スマホ約20台分相当、PC25W約7.7時間、電気毛布80W約2時間
定格出力
【AC】AC100V/60Hz
【USB1】QC3.0、DC5~9V(最大18W)
【USB2】DC5V/2.4A
【USB3・4】DC5V/1A
セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書
最大外形寸法(mm)120×200×180
本体質量(kg)2.3
出力波形正弦波
使用周囲温度(℃)0~40
充電時間(時間)約7
充電池タイプリチウムイオン充電池:3.6V/64Ah
定格入力専用アダプタ充電池:AC100V(50/60Hz)、DC18.5V/1.8A
蓄電池容量(Wh)230
定格出力容量(W)200
内容量1台
【USB1】QC3.0、DC5~9V(最大18W)
【USB2】DC5V/2.4A
【USB3・4】DC5V/1A
注意
※各製品の動作時間表記はあくまで理論値です。実際の製品では異なる場合があります。