L1246 書きやすいルーズリーフ スマートレビュー マルマン 53376883

 

L1246 書きやすいルーズリーフ スマートレビュー マルマン 53376883
L1246 書きやすいルーズリーフ スマートレビュー マルマン 53376883
L1246 書きやすいルーズリーフ スマートレビュー マルマン 53376883
L1246 書きやすいルーズリーフ スマートレビュー マルマン 53376883
L1246 書きやすいルーズリーフ スマートレビュー マルマン 53376883
L1246 書きやすいルーズリーフ スマートレビュー マルマン 53376883

書きやすいルーズリーフ スマートレビュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
行数33
罫線3.5mm方眼+7mm横罫
内容量1パック(50枚)注文コード53376883品番L1246
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

学習罫『Smart Review(スマートレビュー)』より、「文字」も「図」も簡単に書けて、自由にアレンジできるルーズリーフが登場しました。
教科に合わせて自分好みにレイアウトできる。図や表が書きやすい。文字がバランスよくキレイになる。文頭が揃う。

用途
このルーズリーフには、横罫に半透明の方眼罫が入っているので、
自分なりの勉強の工夫をしたり、きれいなノートに仕上げることができます。
穴数26罫線3.5mm方眼+7mm横罫行数33枚数50サイズB5紙厚(g/m2)80用紙筆記用紙:MPS-Nサイズ(mm)B5(縦257×横182)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする