レモン
レモンの 文房具
レモンの はさみ/ペーパーカッター
レモンの はさみ
安心カバー付 学童ステンレスはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53377739
品番
886446
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
安心カバー付きの先丸ステンレスはさみ。
色
ピンク・青(アソート)
刃長(mm)
40
用途
紙など切りやすいものを切る
付属品
安心カバー付
材質
本体:ステンレス鋼・ABS、カバー:ABS・AS、名札:紙
寸法(mm)
190×94×11
質量(g)
39.5
刃先
先丸タイプ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※アソート商品の為、色指定ができません。