ルート66 小型2段腰袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53379918 品番66-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ROUTE66ブランドの2段小型腰袋です。
ポケット(大)の内寸は、幅130mm、奥行40mm、深さ165mm。
ポケット(小)の内寸は、幅130mm、奥行20mm、深さ130mm。
両サイドにカッター、ボールペンなどを収納できるポケットが付いています。

材質ポリエステル・スチール・EVA 黒迷彩 形状2段 質量(g)280 適合ベルト幅(mm)〜60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×115×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53379918
2021-01-04
用途:
清掃作業に
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニングで道具類を収納するのに使用しています。
深さもありいろいろ収納できる為重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする