プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 掲示用品
プラチナ万年筆の 掲示板/コルクボード
パネルスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53380006
品番
AS-35
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
上部:600〜1090
仕様
キャスター付、組立方式
材質
スチール、クロームメッキ
質量(kg)
5.3
全高(mm)
1040〜1800
キャスター(mm)
550
使用場所
屋内用
適合寸法(mm)
【パネル】左右410mm〜1100mm、天地600mm〜1090mm、厚さ30mmまで