イージーライティングバー 3本セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53381406 品番30504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

配線いらずでどこでも簡単設置できるライティングバーです。
マグネットがついているので引き出しやクローゼット、車のトランクなどの暗い場所でピッタリ!
また、掛けるのに便利なフック穴やマジックテープも付属でついているので様々な場所でご使用いただけます。
3本ついているので災害時などに1人ずつ持って懐中電灯の代わりにも出来ます。

使用電池単四電池×3本 材質ABS樹脂、PS 質量(g)約70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×35×20 光束(Lm)約100 連続点灯時間(時間)約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする