ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
GENTOS
GENTOSの 照明
GENTOSの 懐中電灯・ライト
GENTOSの ハンディタイプライト
DMシリーズ 単4X3本用ミニトーチライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53383235
品番
DM-143B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
ON/OFFのみの簡単操作ベーシックライト
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
使用電池
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
輝度
(最大)140Lm
明るさ(Lm)
約:140
防塵防水性能
IP54
用途
ワイドビーム照射タイプ
付属品
テスト用電池
寸法(mm)
Φ30.5×105.8
質量(g)
約98(電池含む)
照射距離(m)
(最大)約129
連続点灯時間(時間)
約8
落下耐久(m)
1
注意
乾電池(付属)・市販充電池対応
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
LEDハンディトーチ閃 SG-455B
GENTOS
税込
¥
3,619
¥
3,290
(3)
バスケットへ
回転防止デザイン充電式LEDハンディライト
GENTOS
税込
¥
4,279
〜
¥
3,890
〜
(3)
LEDハンドライト 明るさ380Lm
モノタロウ
税込
¥
2,849
¥
2,590
(17)
バスケットへ
フラッシュライトRX
GENTOS
税込
¥
3,179
¥
2,890
(7)
LED 懐中電灯
GENTOS
税込
¥
1,859
¥
1,690
(4)
充電式LEDワークライト
マキタ
税込
¥
5,599
¥
5,090
(87)
バスケットへ
2軸可動式ワークライト
GENTOS
税込
¥
6,589
¥
5,990
(7)
バスケットへ
ガンツ GZ-704
GENTOS
税込
¥
8,789
¥
7,990
(8)
バスケットへ
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
モノタロウ
税込
¥
780
¥
709
(1855)
バスケットへ
ワークライト LED フック、マグネットスタンド付
モノタロウ
税込
¥
989
¥
899
(1392)
LEDハンディライト ズーム機能付き
アイリスオーヤマ
税込
¥
1,419
〜
¥
1,290
〜
(2)
LEDライト ペン型 明るさ120Lm
モノタロウ
税込
¥
1,419
¥
1,290
(27)
LED充電式ハンドライト 明るさ800Lm
モノタロウ
税込
¥
4,829
¥
4,390
(8)
バスケットへ
LEDライト アルミ製 3W
モノタロウ
税込
¥
912
¥
829
(25)
バスケットへ
LED 懐中電灯
GOODGOODS(グッド・グッズ)
税込
¥
2,739
¥
2,490
(8)
バスケットへ
ラバーライト 7LED
モノタロウ
税込
¥
527
¥
479
(144)
バスケットへ
13LEDスーパーライト
セーブインダストリー
税込
¥
1,309
¥
1,190
(72)
バスケットへ
9LEDアルミライト
ノーブランド
税込
¥
219
¥
199
(44)
バスケットへ
LED常備灯
東芝ライテック
税込
¥
879
〜
¥
799
〜
(14)
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト
コンテック
税込
¥
2,629
¥
2,390
(14)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
懐中電灯・ライト
ハンディタイプライト
DMシリーズ 単4X3本用ミニトーチライト GENTOS
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト
サーチライト形(強力ライト)
防爆型ライト
ペンタイプライト
キーホルダタイプライト
常備灯
ライトオプション・補修部品
懐中電灯用替球
ハンズフリー便利ライト
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品