KAJ-KDK508 毛玉取り オーム電機 53383829

KAJ-KDK508 毛玉取り オーム電機 53383829 KAJ-KDK508 毛玉取り オーム電機 53383829 KAJ-KDK508 毛玉取り オーム電機 53383829

毛玉取り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53383829 品番KAJ-KDK508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小さくて軽い、使いやすいグリップ式手のひらサイズのたまご型フォルム外刃径約32mm保管時も安心 外刃カバー付着脱式でお手入れ簡単 毛玉収納ケース単3乾電池2本使用(電池別売)

付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書 質量(g)約90(乾電池を含まず) 電源DC3V単3形アルカリ乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75 動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする