変換プラグ Bタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53385335 品番TRA-A0847B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Bタイプ・・・中国、ケニア共和国、南アフリカなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

コンセント形状Aタイプ プラグ形状Bタイプ 使用可能国中国、ケニア共和国、南アフリカなど
注意
※ 日本の電源コンセントの形状は全国共通のタイプですが、国によってはエリアや施設(建物)によって形状が異なり、いくつかのタイプが混在している所があります。お出かけの前に、現地の規格を確認されることをおすすめします。※ 変換プラグだけでは電圧の変換はできません。 日本の電圧は100Vで共通していますが、世界各国の電圧は110〜240Vまでさまざまです。お手持ちの電気製品の消費電力容量に合わせた変圧器をお持ちください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする